Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch TCN 20-1,6/0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,6/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-35856255
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73020
EAN/GTIN:
     4031026282725
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Wärmeschrumpfschlauch TCN 20-1,6/0,8

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Schnell schrumpfend. Niedrige Schrumpftemperatur. TCN20 bietet elektrischen Schutz für blanke Leiter, Kabelschuhe und Klemmen, Quetsch- und Lötverbindungen, konfektionierte Kabelbäume, aber auch für nichtspannungsführende Teile.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1,6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0,8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,35 mm
Länge:
300 m
Betriebstemperatur:
-55..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,27*
Lager 3517
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,11784*
€ 1,27784*
20 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,32*
13 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,34*
300
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,27784*
€ 1,52063
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,11784*
€ 1,33023
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 383,352* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,48*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,93*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,32*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,78*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.