| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40192034 Herst.-Nr.: 196522 EAN/GTIN: 8711893135268 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | nVent Caddy Seilabhängesystem CADDY SLK15L2T Das CADDY SPEED LINK Seilabhängesystem mit werkzeuglosem Verschluss ermöglicht eine einfache Höheneinstellung verschiedener Abhängungen. Das Seil hat einen Durchmesser von 1,5mm mit einer Länge von 2m und hat an einem Seilende bereits ein Kippelement. Dieses Seilsystem ist ausgelegt für statische Belastungen bis zu 195N bei einem Sicherheitsfaktor von 5:1. Ideal für Abhängung von Leuchten, Kabel- und Lüftungskanälen, Kabelbahnen, Rohren und Leitungen, Strut-Profilen und Beschilderungen von Trapezblechdecken oder anderen Befestigungselementen, in denen das Seilende mit Kippelement eingehängt werden kann. Hersteller: nVent Caddy Typ: CADDY SPEED LINK SLK15L2T Artikelnummer: 196522 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabelmaterial: | Stahl | Länge: | 2 Meter | Herkunftsland: | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: drahtseil, caddy stahlseil, SLK15L2T, 196522, Drahtseilabhängung, Befestigung, Drahtseilabhä, Kippdübel, Seil, Seilabhängung, Spanndraht, Spannseil, Spannseilabhängung, Stahlseilabhängung, Universelles Aufhä, Universelles Aufhängesyst, Universelles Aufhängesystem, ngung, werkzeugfrei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,82* | € 6,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 4,826* | € 6,126* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 4,8162* | € 6,1362* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 4,9423* | € 6,2323* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5,0035* | € 6,3535* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,724* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|