Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60966629
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196522
EAN/GTIN:
     8711893135268
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 2m

Stahlseilsystem D1,5mm, L2m SLK15L2T

Vielseitige, höhenverstellbare Abhängung zur schnellen Installation verschiedener Leuchten und Niederspannungsgeräte. Kippelement-Endstück auf der einen Seite, schlüssellose Verriegelung auf der anderen Seite, 2 m Länge, 1,5 mm Kabel.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Queranker
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
sonstige
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
1,5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, caddy stahlseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 6,10*
20
€ 5,00*
ab € 4,826*
€ 6,126*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,8162*
€ 6,1362*
31 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,9423*
€ 6,2323*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 5,0035*
€ 6,3535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,3535*
€ 7,56067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0435*
€ 7,19177
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0035*
€ 5,95417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 127,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.