Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

nVent CADDY Speed Link SLK mit Togg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2624223
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     SLK15L2T
EAN/GTIN:
     8711893135268
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 2m
Vielseitige, höhenverstellbare Abhängung zur schnellen Installation verschiedener Leuchten und Niederspannungsgeräte. Kippelement-Endstück auf der einen Seite, schlüssellose Verriegelung auf der anderen Seite, 2 m Länge, 1,5 mm Kabel. Farbe: Zink, Oberflächenschutz: verzinkt, Kabellänge: 2 m, Art der Entriegelung: Druckknopf, Zulässige Nutzlast: 20 kg, Geeignet für Funktionserhalt: false, mit dekorativer Verkleidung: false, Art des Endanschlusses: sonstige, Endbefestigung: mit Queranker, Kabeldurchmesser: 1,5 mm, Kabelmaterial: Stahl, Material Sperrvorrichtung/Spanner: Zamak
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
SLK15L2T
Ident Code:
196522
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, caddy stahlseil, Hanfschnur, Schnur, Rundlitzenseil, Spiralseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,82*
€ 6,10*
20
€ 5,00*
ab € 4,826*
€ 6,126*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,8162*
€ 6,1362*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,9423*
€ 6,2323*
20
Frei Haus
ab € 5,0035*
€ 6,3535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,2323*
€ 7,41644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9323*
€ 7,05944
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9423*
€ 5,88134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 124,646* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.