Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Einweg-Lichtschranke
>
Artikel
Ifm Electronic Reflexlichttaster DC PNP Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar einstellbar, Geeignet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40199781
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
O6T302
EAN/GTIN:
4021179275897
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Metall, Tastweite 500 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 16 mA, Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, einstellbar , Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie (Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen), Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) Kunststoff PPSU Dichtung: EPDM, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Singapur
... >
Lager 3461
>
Sensoren
>
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe:
Lichttaster
,
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
ifm electronic kontrasttaster
,
lichttaster
,
lichtschranke ip65
,
O6T-FPKG/AS/3P
,
O6TFPKGAS3P
,
O6T302
,
3-Leiter
,
DC PNP
,
Energe
,
Energetischer Lichtschalter
,
Energetischer Lichttaster
,
Energetischerlichttaster
,
Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar
,
Licht
,
Lichtschalter
,
Optische Sensoren
,
Optoelektronische Sensoren
,
Quaderförmig Metall
,
Reflexlichttaster
,
Taster
,
einstellbar
,
energetisch
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 104,79*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,50*
€ 113,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 101,17*
€ 117,93*
Lager 6318
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,49*
€ 119,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,78*
€ 122,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1441040 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact 1441066 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact 1506888 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,12*
Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E21271
ifm electronic
E21271
ab € 6,35*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC141
ab € 10,79*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade, Länge 5m
ifm electronic
EVC142
ab € 12,51*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143
ifm electronic
EVC143
ab € 15,50*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC144
ifm electronic
EVC144
ab € 10,84*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC145
ifm electronic
EVC145
ab € 12,68*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC146
ifm electronic
EVC146
ab € 15,57*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC147
ifm electronic
EVC147
ab € 13,04*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC148
ifm electronic
EVC148
ab € 14,91*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC149
ifm electronic
EVC149
ab € 17,97*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT123
ifm electronic
EVT123
ab € 16,03*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT124
ifm electronic
EVT124
ab € 18,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen