Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Einweg-Lichtschranke
>
Artikel
Reflektionslichttaster M8 Stecker 3pol O6T302
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-91834724
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
O6T302
EAN/GTIN:
4021179275897
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Reflektionslichttaster M8 Stecker 3pol O6T302
Reflexlichttaster
Rotlicht
Hell-/Dunkelschaltung
(umschaltbar)
PNP
500 mm
IP 65
IP 67
IP 68
IP 69K
M8 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Weitere Suchbegriffe:
Lichttaster
,
Objekterkennungssensor
,
Referenztaster
,
ifm electronic kontrasttaster
,
lichttaster
,
lichtschranke ip65
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 104,79*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,50*
€ 113,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 101,17*
€ 117,93*
Lager 6318
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,49*
€ 119,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,78*
€ 122,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1441040 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact 1441066 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact 1506888 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,12*
Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E21271
ifm electronic
E21271
ab € 6,35*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC141
ab € 10,79*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade, Länge 5m
ifm electronic
EVC142
ab € 12,51*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143
ifm electronic
EVC143
ab € 15,50*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC144
ifm electronic
EVC144
ab € 10,84*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC145
ifm electronic
EVC145
ab € 12,68*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC146
ifm electronic
EVC146
ab € 15,57*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC147
ifm electronic
EVC147
ab € 13,04*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC148
ifm electronic
EVC148
ab € 14,91*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC149
ifm electronic
EVC149
ab € 17,97*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT123
ifm electronic
EVT123
ab € 16,03*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT124
ifm electronic
EVT124
ab € 18,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen