Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kleinfassung E10, Höhe 19 mm, Außen-Ø 30 mm, Kunststoff FS 31 (Phenolharz), Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinfassung sw E10 Kst Schraubbef
Kleinfassung sw E10 Kst Schraubbef
Artikel-Nr.:
     3461-40209891
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126085396
EAN/GTIN:
     4011126085396
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Kleinfassung mit offenen Schraubklemmen, für Kleinspannung bis max. 12 V, die Gewindehülse und die Kontakte bestehen aus vernickeltem Messing, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schrauben aus verzinktem Stahl. Aussendurchmesser : 30 mm Gesamthöhe : 19 mm Befestigungslöcher-Ø : 3,6 mm Fassung : E10 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Fassungsgehäuse : Formstoff 31 (Phenolharz) Farbton : schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, 80, 4011126085396, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung, 1360000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,298*
€ 1,588*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,4457*
€ 1,7757*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,4457*
€ 1,7757*
1
€ 5,00*
ab € 1,35*
€ 2,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,47755*
€ 2,41755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,588*
€ 1,88972
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 158,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zumtobel
S2803650
ab € 46,31*
Ähnlich
HKL
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.