Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinfassung E10 Offen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4086330
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     80
EAN/GTIN:
     4011126085396
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Kleinfassung mit offenen Schraubklemmen, für Kleinspannung bis max. 12 V, die Gewindehülse und die Kontakte bestehen aus vernickeltem Messing, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schrauben aus verzinktem Stahl. Aussendurchmesser: 30 mm Gesamthöhe: 19 mm Befestigungslöcher-Ø: 3,6 mm Fassung: E10 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Fassungsgehäuse: Formstoff 31 (Phenolharz) Farbton: schwarz Farbe: schwarz, Ausführung: Kleinfassung, Fassung: E10, mit Starteraufnahme: false, Nippelgewinde: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, mit Bügel: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Fassungsgewinde: E10 Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
80
Ident Code:
2-80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,288*
€ 1,598*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,4357*
€ 1,7657*
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,4357*
€ 1,7657*
1
€ 5,46*
ab € 1,34*
€ 2,24*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7657*
€ 2,10118
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4357*
€ 1,70848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 176,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.