| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26815555 Herst.-Nr.: 80 EAN/GTIN: 4011126085396 |
| |
|
| | |
| Kleinfassung E10 80 Kleinfassung mit offenen Schraubklemmen, für Kleinspannung bis max. 12 V, die Gewindehülse und die Kontakte bestehen aus vernickeltem Messing, die Isolierscheiben aus Isolierstoff und die Schrauben aus verzinktem Stahl. Aussendurchmesser : 30 mm Gesamthöhe : 19 mm Befestigungslöcher-Ø : 3,6 mm Fassung : E10 Fassungsgewinde nach EN 60061 Werkstoff Fassungsgehäuse : Formstoff 31 (Phenolharz) Farbton : schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kleinfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Fassung: | E10 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Mit Bügel: | nein | Nippelgewinde: | ohne | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,288* | € 1,598* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,4357* | € 1,7657* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 1,4357* | € 1,7657* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,34* | € 2,24* | | | | | | 22 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 2,00* | € 2,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|