Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Handscheinwerfer IP 54 W 276.3/4
LED Handscheinwerfer IP 54 W 276.3/4
Artikel-Nr.:
     3461-40229855
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071352032
EAN/GTIN:
     4012539330356
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
LED-Handscheinwerfer mit integrierter Überwachung des Ladekreises und einer grünen LED für die Ladekontrollanzeige. Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff. Inklusive 3 Vorsteckscheiben: rot, orange, klar/prismiert zur Veränderung der Lichtverteilung und Signalisierung. Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik. Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom. Nebenlicht mit 6 LEDs und breitstrahlender Lichtverteilung. Mehr als 6-fache Lichtmenge im Vergleich zur Variante mit Glühlampen. Bis zu 14 h Licht (Nebenlicht-Betrieb) und 5,5 h bei voller Leistung mit 4 Ah Batterie. Hohe Reichweite bis 50 m bei 1,5 lx Beleuchtungsstärke. Aufladbar: Ja Integrierte Ladevorrichtung: Ja Hauptleuchtmittel: LED Nebenleuchtmittel: LED Nennspannung: 230 - 230 V Geeignet für Notlicht: Ja Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: Ja Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: Nein Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 3 W Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 1,5 W Schutzart (IP): IP54 Schutzklasse: II Länge: 170 mm Breite: 115 mm Höhe: 340 mm Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Mit Leuchtmittel: Ja
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, Ladestation Handscheinwerfer, ceag arbeitsscheinwerfer, led treiber, W 276.3/4 LED, W276.34LED, 40071352032, Akku-Handleuchte, Akku-Handscheinwerfer, Akku-Scheinwerfer, Aufladbare Leuchte, Halogen-Fernstrahler, Handleuchte, Scheinwerfer, Sicherheits-Handscheinwerfer, handnotleuchte, handnotleuchten, ino-star/a handnotleuchte, 3300678
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,00*
€ 392,98*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 341,96*
€ 393,55*
Frei Haus
ab € 345,73*
€ 396,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 346,60*
€ 397,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 381,24*
€ 445,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,83*
€ 530,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,03*
€ 511,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,28*
€ 498,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,12*
€ 474,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071345248
ab € 114,49*
Zubehör
CEAG
11145000492
ab € 12,82*
Zubehör
CEAG
40018031358
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.