| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40250073 Herst.-Nr.: 712300 EAN/GTIN: 8014212138644 |
| |
|
| | |
| Geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis 400qmm, robuste und kompakte Konstruktion, C-förmiger Presskopf zum einfachen Einlegen der Presseinsätze, 270 Grad drehbar, Schnellvorschub durch Doppelhydraulik, Einhandbedienung im Schnellvorschub durch inneren Griff möglich, integrierte Druckbegrenzung, max Hub 30mm, Kopföffnung 29mm, Presskraft 130kN, Betriebsdruck 700bar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, presszange hydraulisch, dornpresszange, HPI130-C, HPI130C, 712300, Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Aderendhülsen, Akku-Presswerkzeug, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Elektrische Tischpresse, Handhydraulik, Handpresse, Hydraulik, Hydraulische Handpresse, Kabelschuhzange, Kerbzange, Mechanisches Presswerkzeug, Pneumatikwerkzeug, Pneumatische, Pr, Presscrimpzange, Presse, Presswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.599,44* | € 1.678,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.666,81* | € 1.779,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.724,81* | € 1.802,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.742,30* | € 1.819,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.817,65* | € 1.899,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|