| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26273852 Herst.-Nr.: 712300 EAN/GTIN: 8014212138644 |
| |
|
| | |
| Handpresse hydraulisch HPI130-C geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis 400qmm, robuste und kompakte Konstruktion, C-förmiger Presskopf zum einfachen Einlegen der Presseinsätze, 270 Grad drehbar, Schnellvorschub durch Doppelhydraulik, Einhandbedienung im Schnellvorschub durch inneren Griff möglich, integrierte Druckbegrenzung, max Hub 30mm, Kopföffnung 29mm, Presskraft 130kN, Betriebsdruck 700bar Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | 10..400 mm² | Länge: | 561 mm | Ausführung/Betätigung: | hand-hydraulisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Presskraft: | 130 kN | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.599,44* | € 1.678,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.666,81* | € 1.779,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.724,81* | € 1.802,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.742,30* | € 1.819,80* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.817,65* | € 1.899,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|