Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster, Aluminium R14 Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40254889
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62013
EAN/GTIN:
     4011459620134
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster, Aluminium R14 Kunststoff Schwarz, max. 12 V AC-DC (1,5 A) min: 5V (1 mA), (D) 16 mm Platte 1-6 mm, IP54, 20 x 17 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PROTACT 420 AL-KS, PROTACT420ALKS, 62013, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Einschraubkontakte, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objek, Protact, 1204344
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,20*
€ 9,41*
1
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 9,41*
1
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 9,62*
4 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 7,30*
€ 10,14*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,70*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,80*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,11*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,18*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,57*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,31*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,34*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,58*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 5,30*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,53*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,21*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,47*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,91*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,63*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.