Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Grothe Klingeltaster, Kunststoff s-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40254891
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     61045
EAN/GTIN:
     4011459610456
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster, Kunststoff s-s, max. 12 V AC/DC(1,5 A) Min: 5 V (1 mA), (D) 16 mm, Platte 1-6 mm, IP54, 20 x 22 x 17 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PROTACT 681 KS, PROTACT681KS, 61045, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Einschraubkontakte, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objek, Protact, 1204356
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 7,74*
1
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 7,74*
1
€ 5,00*
ab € 5,81*
€ 8,20*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,08*
€ 8,26*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,80*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 8,16*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,96*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,54*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,38*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,24*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,60*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,15*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 4,11*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,22*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 9,75*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 9,23*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,18*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,50*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.