Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Knickschutztülle, gelb, für J00026A0182


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Knickschutztülle, gelb, für J00026A0182
Knickschutztülle, gelb, für J00026A0182
Artikel-Nr.:
     3461-40258727
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001214
EAN/GTIN:
     4018359243562
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht.
Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar.
Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.

Leistungsmerkmale:
Knickschutztülle für Stecker der Baureihe MP8(8) mit kurzer Adernvorsortierung,
Farbe gelb ähnl. RAL 1021,
Rasthebelschutz schützt vor versehendlichem Entriegeln des Steckers,
geeignet für Kabeldurchmesser 5,5 mm,
SAP Artikelbezeichnung CU-Acc cb MP8 C6 D5.5 mm ye

Anmerkungen: Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 5.5 mm, mit Rasthebelschutz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: Tülle für MP8 (J00026A0182) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: telegärtner knickschutztülle, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle gelb, B00081D0036, 100001214, Knickschutz, BNC-Knickschutztülle, Durchführungstülle, Gummiendtülle, Isolationsschutztülle, Kabelschutz, Kabeltülle, Kennzeichnungstülle, Leitungsschutz, Montagewannenschutztülle, RJ45-Tülle, Schutzschlauch, Schutztülle, Steckertülle, Tülle, Zugentlastung, 4515542
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,97*
€ 67,08*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,06*
€ 67,18*
Frei Haus
ab € 53,57*
€ 69,06*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,45*
€ 69,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,42*
€ 70,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,34*
€ 82,5146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,50*
€ 77,945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,44*
€ 74,3036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,81*
€ 71,1739
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,45*
€ 62,4155
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.