| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40261264 Herst.-Nr.: 106-241-00-008-00 EAN/GTIN: 4043106022596 |
| |
|
| | |
| 2-Wege HiFi-Designeinbaulautsprecher, ideal für Musikwiedergabe in Villen, Restaurants, Lobbies, Konferenzräumen, ... Der M 240 wurde mit dem Innovationspreis für Architektur und Technik ausgezeichnet. Er ist mit einem 166 mm-Tieftonchassis und einem coax - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Ausführung: | Decken-/Wandlautsprecher | Breite: | 240 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, deckenlautsprecher 8 ohm, tragbare lautsprecher, MR2408SCHALLWAND, 1062410000800, 106-241-00-008-00, Lautsprecher, 2-Wege, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Designeinbaulautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,91* | € 131,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,31* | € 131,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,16* | € 136,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,57* | € 137,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 109,80* | € 143,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|