Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand/Deckenls. o.Blende M/R240-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand/Deckenls. o.Blende M/R240-8
Wand/Deckenls. o.Blende M/R240-8
Artikel-Nr.:
     3517K-73269792
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1062410000800
EAN/GTIN:
     4043106022596
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher

Wand/Deckenls. o.Blende M/R240-8

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 102,91*
€ 131,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 103,31*
€ 131,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,16*
€ 136,54*
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 137,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,80*
€ 143,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.