Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand/Deckenls. o.Blende M/R240-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand/Deckenls. o.Blende M/R240-8
Wand/Deckenls. o.Blende M/R240-8
Artikel-Nr.:
     6012B-73269792
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1062410000800
EAN/GTIN:
     4043106022596
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher

Wand/Deckenls. o.Blende M/R240-8

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,18*
€ 131,19*
€ 5,46*
ab € 103,96*
€ 131,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,16*
€ 136,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,72*
€ 136,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,74*
€ 142,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.