Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40338670 Herst.-Nr.: 635.710.75 EAN/GTIN: 4049787038628 |
| |
|
| | |
| Lautstarke 8-Ton-Sirene mit 89-95 dB einstellbar über Dip-Schalter 8 Töne wählbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pulston Buzzer, Pulston Summer, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, 635.710.75, Signalsäulenelement, akustisch, Akustikmelder, Akustischer Signalgeber, Akustisches Meldegerät, Akustisches Signalgerät, Alarmgeber, Element für Signalsäule, Hupe, Sign, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäule 40mm, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,64* | € 58,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,02* | € 58,83* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,92* | € 60,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,30* | € 60,40* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 47,72* | € 62,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|