| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40344919 Herst.-Nr.: 1041424 EAN/GTIN: 4047084140983 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W12-3, Schaltabstand max.: 20 mm ... 600 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster sick, infrarotsensor, WTB12-3P1111, WTB123P1111, 1041424, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtsensor, Optiktaster, Taster |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,38* | € 249,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,57* | € 254,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 221,73* | € 257,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 230,34* | € 262,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,93* | € 264,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|