| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40345819 Herst.-Nr.: 1051057 EAN/GTIN: 4047084226816 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W9, Schaltabstand max.: 20 mm ... 350 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 120 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster sick, lichttaster, WTB9-3F3461S06, WTB93F3461S06, 1051057, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtsensor, Optiktaster, Taster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 156,03* | € 187,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 153,33* | € 187,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,23* | € 193,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,40* | € 200,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,59* | € 207,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|