Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
HellermannTyton Klebesockel 30 x 30 QM30APT-I Natur 100 ST ME
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40348845
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-01593
EAN/GTIN:
4031026562735
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 3461
>
Befestigungstechnik
>
Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
hellermanntyton kabelbinder polyurethan
,
selbstklebende kabelschellen
,
selbstklebende kabelschellen hellermann
,
QM30APT-I-PA66-NA (100)
,
QM30APTIPA66NA100
,
15101593
,
151-01593
,
Befestigungssockel und -element für Kabelbinder
,
1 Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
1.07 Befestigungssockel für Kabelbinder
,
Befestigungsplatte
,
Befestigungsplättchen
,
Befestigungssockel für Kabelbinder
,
Befestigungssockel mit Hochleistungskleber
,
Bindersockel
,
Halteplatte
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelbefestigung
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder Sockel
,
Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung
,
Kabelhalter
,
Kabelsockel
,
Kabelsockel zum Kleben
,
Kabelsockel zum Schrauben
,
Klebeplatten
,
Klebesockel
,
Montage-Sockel
,
Montagesockel
,
Montagesockel selbstklebend
,
Schraubsockel
,
Sockel
,
Sockel Kabelbinder
,
Sockel mit Kleber
,
SolidTack-Serie QM
,
Tyton
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8638*
€ 1,1154*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8791*
€ 1,1191*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8805*
€ 1,1205*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8978*
€ 1,1378*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9149*
€ 1,1649*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1154*
€ 1,32733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0238*
€ 1,21832
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8638*
€ 1,02792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 111,54* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,71*
Ähnlich
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,978*
Ähnlich
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
HellermannTyton
151-02659
ab € 1,00865*
Ähnlich
Klebesockel 30x30 mm, natur
HellermannTyton
151-10905
ab € 0,4386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen