Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Mount Montagesockel 30x30mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1679213
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     QM30APT-I-PA66-NA(100)
EAN/GTIN:
     4031026562735
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz. Farbe: natur, Breite: 30 mm, Höhe: 4,5 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 5,1 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 30 mm, Einsatztemperatur: -40...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben und schrauben, Durchmesser Befestigungsloch: 4,1 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
QM30APT-I-PA66-NA(100)
Ident Code:
151-01593
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8635*
€ 1,0963*
100
€ 5,00*
ab € 0,8791*
€ 1,1091*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8805*
€ 1,1105*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8978*
€ 1,1378*
100
Frei Haus
ab € 0,9149*
€ 1,1549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1105*
€ 1,3215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0605*
€ 1,262
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,8805*
€ 1,0478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,70*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,959*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 1,009*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10905
ab € 0,4334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.