Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Hellermann QM30APT-I-PA66-NA(100) Montagesockel 30x30mm natur 151-01593
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4981
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5191707
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-01593
EAN/GTIN:
4031026562735
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Selbstklebende Befestigungssockel SolidTack-Serie QM Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar Perfekt in Kombination mit Q-tie-Kabelbindern Sehr gute Anfangshaftung, die mit der Zeit zunimmt Kleber mit hoher Kohäsionskraft kombiniert mit guter Witterungsbeständigkeit Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE oder lackierte Oberflächen Zulassungen und Normen HF, RoHS Anwendung Q-Mount-Montagesockel eignen sich ideal zum Befestigen unserer innovativen Q-tie-Serie, wo eine zuverlässige und dauerhafte Fixierung erforderlich ist. Mit seinem SolidTack-Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung speziell für niederenergetischen Oberflächen wie PP, PE oder wo ein Bohren eines Loches nicht möglich ist. Der Montagesockel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen oder Kunststoff oder Metalloberflächen in vielen Bereichen wie Schaltschrankbau, Eisenbahn- Luft und Raumfahrt, Automobil und Landmaschinen.
... >
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
hellermanntyton kabelbinder polyurethan
,
selbstklebende kabelschellen
,
selbstklebende kabelschellen hellermann
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8638*
€ 1,1154*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8791*
€ 1,1191*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8805*
€ 1,1205*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8978*
€ 1,1378*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9149*
€ 1,1649*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1378*
€ 1,35398
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0878*
€ 1,29448
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8978*
€ 1,06838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 113,78* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 100ST
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,71*
Ähnlich
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.1 mm, Wmax=5.1mm, L=30.0mm, H=4.5mm, schwarz, 10ST
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,978*
Ähnlich
Flexibler Befestigungssockel PA66HS 28 x 28 schwarz
HellermannTyton
151-02659
ab € 1,00865*
Ähnlich
Klebesockel 30x30 mm, natur
HellermannTyton
151-10905
ab € 0,4386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen