Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 30x30 Natur QM30APT-I Nat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Montagesockel 30x30 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3517B-87653875
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01593
EAN/GTIN:
     4031026562735
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Klebesockel 30x30 Natur QM30APT-I Nat

Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar. Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern. Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position. Montageprozesse werden vereinfacht. Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt. Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen. Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung.
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
4,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,1 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8638*
€ 1,1154*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8791*
€ 1,1191*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8805*
€ 1,1205*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8978*
€ 1,1378*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9149*
€ 1,1649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1191*
€ 1,33173
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0691*
€ 1,27223
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8791*
€ 1,04613
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
151-01594
ab € 0,71*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02660
ab € 0,978*
Ähnlich
HellermannTyton
151-02659
ab € 1,00865*
Ähnlich
HellermannTyton
151-10905
ab € 0,4386*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.