Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect OpDAT REG Spleißverteiler für vorkonfektionierte Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-40372115
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024B10-E
EAN/GTIN:
     4251122179716
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Sehr kompakter Spleißverteiler für Tragschiene TH35, Flache Bauweise mit einem schrägem Auslass (Anschlüsse nach unten) und einem großen Verkabelungsraum, Hoher Bedienkomfort auch bei hohen Verdrahtungskanälen in der näheren Umgebung, Zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installationskabeln (VIKs), Modularer Aufbau: Gehäuse, bestückte Frontplatte und Spleißablage sind separat zu bestellen., Sichtbereich mit Beschriftungsstreifen, Durch verschiedene Montagemöglichkeiten des Tragschienenhalters am Gehäuse sind mehrere Einbauvarianten möglich., Kabelzuführung von oben oder unten, mit einer Zugentlastung M20 (optional erhältlich). , Frontplatte (3HE/7TE) mit LC-Quad-, SC-Duplex-, ST- oder E2000 Kupplungen. Weitere Typen auf Anfrage., 3 Varianten verfügbar:, OpDAT REG S V = für vorkonfektionierte Leitungen, OpDAT REG S Splice C = für 12 Spleiße mit Crimpspleißhaltern, OpDAT REG S Splice S = für 12 Spleiße mit Schrumpfspleißhalter, Besonders stabile Tragschienenhalterung, Mit einer unverlierbaren Schraube des Deckels, Geeignet für gemischte Bestückung mit Glasfaser- und Kupfertechnik, Mit montierter Blindplatte als reine Spleißbox oder auch als Durchgangsspleißbox für bis zu 12 (24) Fasern, auf der Tragschiene verwendbar - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel, lwl patchpanel, 15024B10-E, 15024B10E, Patchpanel LWL, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, BTR Netcom, Glasfaserverteiler, Hutschiene, L, LWL-Spleißablage, Lichtwellenleiter-Spleißablage, Lichtwellenleiter-Verteiler, Patchfeld, Spleißverteiler, TH35, Tragschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,71*
€ 70,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,81*
€ 70,74*
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 72,55*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,29*
€ 74,09*
€ 5,95*
ab € 61,52*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130810-01-E
ab € 5,55*
Zubehör
Metz Connect
130B20E2E-E
ab € 24,07*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,58*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,89*
Zubehör
Metz Connect
130B10E2E-E
ab € 19,57*
Zubehör
Metz Connect
150240M20Z-E
ab € 6,02*
Zubehör
Metz Connect
15024A5912-E
ab € 121,00*
Zubehör
Metz Connect
15024A5812-E
ab € 136,34*
Zubehör
Metz Connect
15024A0112-E
ab € 33,20*
Zubehör
Metz Connect
15024A7903-E
ab € 33,80*
Zubehör
Metz Connect
15024A5C06-E
ab € 133,42*
Zubehör
Metz Connect
15024A5A06-E
ab € 134,79*
Zubehör
Metz Connect
15024AC206-E
ab € 31,11*
Zubehör
Metz Connect
15024AD206-E
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.