Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Spleißverteiler OpDAT REG S V 15024B10-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3517B-99099897
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15024B10-E
EAN/GTIN:
     4251122179716
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox

LWL-Spleißverteiler OpDAT REG S V 15024B10-E

Sehr kompakter Spleißverteiler für Tragschiene TH35, Flache Bauweise mit einem schrägem Auslass (Anschlüsse nach unten) und einem großen Verkabelungsraum, Hoher Bedienkomfort auch bei hohen Verdrahtungskanälen in der näheren Umgebung, Zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installationskabeln (VIKs), Modularer Aufbau: Gehäuse, bestückte Frontplatte und Spleißablage sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Farbe:
Silber
Montageart:
Hutschiene
Höhe:
121,2 mm
Breite:
128,9 mm
Tiefe:
79,45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: btr patchpanel, lwl patchpanel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,71*
€ 70,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,81*
€ 70,74*
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 72,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,29*
€ 74,09*
€ 5,95*
ab € 61,52*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130810-01-E
ab € 5,55*
Zubehör
Metz Connect
130B20E2E-E
ab € 24,07*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,58*
Zubehör
Metz Connect
15090402-I
ab € 0,89*
Zubehör
Metz Connect
130B10E2E-E
ab € 19,57*
Zubehör
Metz Connect
150240M20Z-E
ab € 6,02*
Zubehör
Metz Connect
15024A5912-E
ab € 121,00*
Zubehör
Metz Connect
15024A5812-E
ab € 136,34*
Zubehör
Metz Connect
15024A0112-E
ab € 33,20*
Zubehör
Metz Connect
15024A7903-E
ab € 33,80*
Zubehör
Metz Connect
15024A5C06-E
ab € 133,42*
Zubehör
Metz Connect
15024A5A06-E
ab € 134,79*
Zubehör
Metz Connect
15024AC206-E
ab € 31,11*
Zubehör
Metz Connect
15024AD206-E
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.