Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG11, CuZn, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG11 V-TEC Ms si IP68 vernick 10mm ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung PG11 V-TEC Ms si IP68 vernick 10mm ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     3461-40480809
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085747
EAN/GTIN:
     4012195840855
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg11
Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter.Klemmeinsatz aus Polyamid.Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk.Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring.Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.Geprüft nach VDE 0619.Mit langem Anschlussgewinde. * Preise laut DEL-Notierung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, V-TEC L PG11 MS, VTECLPG11MS, 2085747, Hutmutterkabelverschraubung, Messing-Hutmutterkabelverschraubung, Messingkabelverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 7,92*
50
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 9,46*
50
€ 5,95*
ab € 8,47398*
€ 9,79398*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,8462*
€ 10,2262*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,1629*
€ 10,5529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,2262*
€ 12,16918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8462*
€ 10,52698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 511,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085755
ab € 5,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085763
ab € 6,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085771
ab € 8,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085798
ab € 16,21*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085836
ab € 67,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085739
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.