Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 3.5 bis 10 mm, IP68, silber, 20857


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 3.5 bis 10 mm, IP68, silber, 20857
Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 3.5 bis 10 mm, IP68, silber, 20857
Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 3.5 bis 10 mm, IP68, silber, 20857
Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 3.5 bis 10 mm, IP68, silber, 20857
Artikel-Nr.:
     4502-46P1163
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2085747
EAN/GTIN:
     4012195840855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
obo bettermann kabelverschraubung p...
Kabelverschraubung, 2085747, OBO Bettermann Kabelverschraubung in Hutmutterbauart mit großem Dichtbereich sowie Zugentlastung und Verdrehschutz für hohe Dichtigkeitsansprüche mit langem PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430, für dickere Gehäusewandstärken in Verbindung mit Gegenmutter. Features * Klemmeinsatz aus Polyamid * Dichtring aus Chloroprene-/Nitrilkautschuk * Am Anschlussgewinde vormontierter O-Ring * Mit langem Anschlussgewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
silber
Gewindegröße:
PG11
Länge:
24 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
10 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Klemmbereich:
3.5 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
20 mm
Schutzart (IP):
IP68
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11, kabelverschraubungen metall, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,26*
€ 7,98*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 9,39*
50
€ 5,95*
ab € 8,45398*
€ 9,74398*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,8496*
€ 10,1996*
27 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,1229*
€ 10,5129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 469,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085755
ab € 5,50*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085763
ab € 6,35*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085771
ab € 8,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085798
ab € 16,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085836
ab € 67,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2085739
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.