Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette K22/2,0 Stahl vz DIN 5686 990179


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Knotenkette K22/2,0 Stahl vz DIN 5686 990179
Knotenkette K22/2,0 Stahl vz DIN 5686 990179
Artikel-Nr.:
     3461-40504180
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990179
EAN/GTIN:
     4019768039463
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
stahlkette durchmesser 2mm
knotenkette
Materialstärke 2mm, Breite 9mm, Ausführung Knotenkette, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Bruchlast 1750N, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kette, Leuchtenzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 0,397*
€ 0,667*
Lager 3461
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 0,4046*
€ 0,6846*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 0,8214*
€ 1,3414*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,81239*
€ 1,34239*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,8552*
€ 1,3852*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,6846*
€ 0,81467
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,5546*
€ 0,65997
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,5446*
€ 0,64807
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4946*
€ 0,58857
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4746*
€ 0,56477
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 20,538* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.