Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette K22/2,0 Stahl vz DIN 5686 990179


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Knotenkette K22/2,0 Stahl vz DIN 5686 990179
Knotenkette K22/2,0 Stahl vz DIN 5686 990179
Artikel-Nr.:
     3517A-46959809
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990179
EAN/GTIN:
     4019768039463
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
stahlkette durchmesser 2mm
knotenkette

Knotenkette K22/2,0 Stahl vz DIN 5686 990179

KnotenkettenMaterial: Stahl, galvanisch verzinktBund 30 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
1750 N
Materialstärke:
2 mm
Breite des Glieds:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
30
€ 5,46*
ab € 0,397*
€ 0,667*
7 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 0,4046*
€ 0,6846*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 0,8214*
€ 1,3414*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,81239*
€ 1,34239*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,8552*
€ 1,3852*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 20,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.