Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette Stahl 28x9,0mm 2,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4843518
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990179
EAN/GTIN:
     4019768039463
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette
KnotenkettenMaterial: Stahl, galvanisch verzinktBund 30 m Breite: 9 mm, Ausführung: Knotenkette, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 1750 N
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
990179
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 0,397*
€ 0,667*
18 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 0,3983*
€ 0,6842*
Lager 6232
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 0,8214*
€ 1,3414*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,82239*
€ 1,34239*
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,8552*
€ 1,3952*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 1,3414*
€ 1,59627
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,0914*
€ 1,29877
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,0714*
€ 1,27497
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9714*
€ 1,15597
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,9314*
€ 1,10837
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,8214*
€ 0,97747
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 40,242* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.