Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Houben 990179 Knotenketten K22/2,0 DIN5686 Stahl galv. verz.Bund 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0604264
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     990179
EAN/GTIN:
     4019768039463
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
stahlkette durchmesser 2mm
knotenkette
KnotenkettenmAterial: Stahl, galvanisch verzinkt Bund 30m,mAterialstärke: 2mm, Werkstoffgüte: sonstige, Oberfläche: sonstige, Werkstoff: Stahl, Ausführung: Knotenkette, Bruchlast: 1750 N, Breite: 9mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 0,397*
€ 0,667*
7 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 0,4046*
€ 0,6846*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 0,8214*
€ 1,3414*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,81239*
€ 1,34239*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,8552*
€ 1,3852*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,34239*
€ 1,59744
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,09239*
€ 1,29994
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,06239*
€ 1,26424
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,96239*
€ 1,14524
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,93239*
€ 1,10954
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,81239*
€ 0,96674
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.