Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40577958
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3074169
EAN/GTIN:
     4046356345279
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: G / 5 x 20, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 6,3 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt:  0,14 mm²- 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Bemessungsspannung:
500 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Reihenklemmen, Sicherungsreihenklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, UT 4-HESI (5X20) GY, UT4HESI5X20GY, 3074169, Sicherungs-Reihenklemme, Absicherungsklemme, Feinsicherung-Klemme, Feinsicherungsklemme, Klemmensicherung, Reihenklemme, Sicherung-Klemme, Sicherungsklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 3,92*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,27761*
€ 3,92761*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3985*
€ 4,0685*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,403*
€ 4,073*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4085*
€ 4,0785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,0685*
€ 4,84152
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3985*
€ 4,04422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 203,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3032075
ab € 0,2892*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,4238*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4334*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,8284*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,6293*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,5001*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2792*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.