Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40627455 Herst.-Nr.: RM17UBE15 EAN/GTIN: 3389119405140 |
| |
|
| | |
| Zelio Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht einphasige Versorgungen 65-260 VAC/DC (50-60 Hz) auf Über- und Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes im Fenstermodus. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Der untere und obere Grenzwert und eine Abschaltverzögerung sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Zwei LEDs zeigt den Status an. Die Energieversorgung des Gerätes wird der Messspannung entnommen (Nennspannungsbereich 110-240 VAC/DC, 50-60 Hz). Die Baubreite beträgt 17,5 mm und die Montage erfolgt auf der Hutschiene. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 17,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Spannungswächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais 230v, überwachungsrelais, spannungsrelais schneider electric, RM17UBE15, Spannungsüberwachungsgerät, Mess- und Überwachungsrelais, Messrelais, Spannungswächter, Spannungsüberwachung, Steuerrelais, Überwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,16* | € 70,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,71* | € 71,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,46* | € 73,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,04* | € 75,38* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 62,24* | € 77,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|