Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswächter 65-260V 1W RM17UBE15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungswächter 65-260V 1W RM17UBE15
Spannungswächter 65-260V 1W RM17UBE15
Artikel-Nr.:
     3517B-85282265
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM17UBE15
EAN/GTIN:
     3389119405140
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Spannungswächter 65-260V 1W RM17UBE15

Zelio Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht einphasige Versorgungen 65-260 VAC/DC (50-60 Hz) auf Über- und Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes im Fenstermodus. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Der untere und obere Grenzwert und eine Abschaltverzögerung sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
65..260 V
Spannungsmessbereich 2:
65..260 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
50..270 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,16*
€ 70,88*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,71*
€ 71,55*
Frei Haus
ab € 59,46*
€ 73,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,04*
€ 75,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,24*
€ 77,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.