Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85282265 Herst.-Nr.: RM17UBE15 EAN/GTIN: 3389119405140 |
| |
|
| | |
| Spannungswächter 65-260V 1W RM17UBE15 Zelio Control. Dieses Spannungsüberwachungsrelais überwacht einphasige Versorgungen 65-260 VAC/DC (50-60 Hz) auf Über- und Unterschreitung eines einstellbaren Grenzwertes im Fenstermodus. Zur Meldung ist ein Relaiswechsler vorhanden, der bis 5 A belastbar ist. Der untere und obere Grenzwert und eine Abschaltverzögerung sind einstellbar. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelemente in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsmessbereich 1: | 65..260 V | Spannungsmessbereich 2: | 65..260 V | Spannungsart des Messbereichs: | AC/DC | Ansprechwert Spannung: | 50..270 V | 1-Phasen-Unterspannung möglich: | ja | 3-Phasen-Unterspannung möglich: | nein | 1-Phasen-Überspannung möglich: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Zelio Control Spannungswächter, Überwachungsrelais, spannungsrelais 230v, überwachungsrelais, spannungsrelais schneider electric |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,16* | € 70,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,71* | € 71,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,46* | € 73,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,04* | € 75,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,24* | € 77,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|