Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Steckdose Französisch
>
Artikel
Schneider Electric Anbausteckdosen, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, Frankreich, IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40653157
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
81140
EAN/GTIN:
3303430811404
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Anbausteckdosen, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, Frankreich, IP65 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Französische Norm NF
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Italien
... >
Lager 3461
>
Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
>
Steckdose
Weitere Suchbegriffe:
CEE-Steckdose
,
CEE-Steckdosen
,
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Steckdose Französisch
,
Steckdose Schweiz
,
TERKO-Steckdose
,
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
schneider electric schuko-steckdose
,
schuko-steckdose
,
schutzkontakt-steckdose 1-fach
,
81140
,
Steckdose
,
AP-Steckdose
,
American-National-Standard-Steckdose
,
Aufputzdose
,
Boden-Installationssteckdose
,
Bodensteckdose
,
British-Standard-Steckdose
,
Containerwanddose
,
Containerwandsteckdose
,
DWD-Anbausteckdose
,
Doppelsteckdose
,
Drehstrom
,
Drehstrom-Steckverbinder
,
Drehstrom-Steckvorrichtung
,
Drehstrom-Zubehör
,
Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose
,
Druckgusssteckdose
,
Einbau-SCHUKO-Steckdose
,
Einbausteckdose
,
Erdungsstift
,
Euro-Amerikanischer Standard
,
FI-Steckdose
,
Fehlerstrom-Steckdose
,
Fehlerstromschutz
,
Flanschsteckdose
,
HNA-Steckdose
,
Installationssteckdose
,
Kanalsteckdose
,
Kleinspannungswanddose
,
Kleinspannungswandsteckdose
,
Maschinensteckdose
,
NEMA-Steckdose
,
SCHUKO-2-fach-Steckdose
,
SCHUKO-3-fach-Steckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose
,
SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose
,
SCHUKO-Steckdose
,
SCHUKO-Steckdose 45°
,
SCHUKO-Steckdose SNAP IN
,
SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung
,
SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte
,
SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck
,
SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel
,
SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe
,
SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm
,
SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
,
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
,
SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel
,
SCHUKO-Steckdoseneinsatz
,
Schalterprogrammsteckdose
,
Schukoaufputzdose
,
Schukoaufputzsteckdose
,
Schukosteckdose
,
Schukowanddose
,
Schweizer Steckdose
,
Steckdose Typ 12
,
Steckdose Typ 13
,
Steckdose Typ 15
,
Steckdose Typ 23
,
Steckdose Typ 25
,
Steckdose Typ 30
,
Steckdose Typ 34
,
Steckdose mit Beschriftungsfeld
,
Steckdose mit Feinsicherung
,
Steckdose mit Klappdeckel
,
Steckdose mit Kontrollleuchte
,
Steckdose mit Schutzkontakt
,
Steckdose mit Schutzkontaktstift
,
Steckdose ohne Schutzkontakt
,
Steckvorrichtung
,
Terko-Steckdose
,
USA-Steckdose
,
Universal-Steckdose
,
Universalsteckdose
,
Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose
,
Wanddose
,
Wandsteckdose
,
Werkbank-Steckdose
,
Zweifach-Einbausteckdose
,
Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,36*
€ 18,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,47*
€ 18,45*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,09*
€ 19,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,32*
€ 20,79*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,02*
€ 22,81*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 75 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen