Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose franz. Standard 81140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose franz. Standard 81140
Steckdose franz. Standard 81140
Artikel-Nr.:
     6012-11152797
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81140
EAN/GTIN:
     3303430811404
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

Steckdose franz. Standard 81140

Anbausteckdosen, grau, 2p+E, 10/16A, 250 V, Frankreich, IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,36*
€ 18,29*
€ 5,46*
ab € 13,47*
€ 18,45*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,09*
€ 19,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,32*
€ 20,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,02*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.