| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41024983 Herst.-Nr.: 199804 EAN/GTIN: 4050143315932 |
| |
|
| | |
| Tastbereich: 20 ... 200 mm einstellbar, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: Micro AC Stecker, 1/2" V124 ; 4-polig, Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 1/2 Zoll | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,96* | € 84,73* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,67* | € 85,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,75* | € 96,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 76,49* | € 96,71* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,50* | € 100,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|