Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Reflexionslichttaster, energetisch RLK39-8-800/31/40a/116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-41026992
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     088833
EAN/GTIN:
     4050143006939
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Tastbereich: 0 ... 800 mm, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Relaisausgang, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Klemmraum PG9, Aderquerschnitt ? 2,5 mm2, Betriebsspannung: 12 ... 240 V DC 24 ... 240 V AC (50 ... 60 Hz), Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster, RLK39-8-800/31/40a/116, RLK3988003140a116, 088833, Lichttaster energetisch, Doppeltaster, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Gruppentaster, Reflexions-Lichttaster, Serientaster, Taster, Tastereinsatz, Tastschalter, Wechseltaster, Wippentaster, Wipptaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,31*
€ 245,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 222,16*
€ 246,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,05*
€ 247,27*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 224,84*
€ 248,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,23*
€ 255,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,88*
€ 291,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,77*
€ 280,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 53,62*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.