Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer UNDK 10P8914/S35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-50456968
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10159081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Ultraschall Näherungsschalter - miniature ; 10 ? 200 mm ; PNP Schliesser (NO) / Öffner (NC) ; Teach-in ; Stecker M8 ; -10 ? 60 °C ; IP 67 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: UNDK 10P8914/S35A, UNDK10P8914S35A, 10159081, Ultraschall Abstandssensor, Abstands-Sensor, Abstandssensor, Objekterkennung, Sensor, Ultraschall, Ultraschall-Sensor, Ultraschallsensor, sensor ultrasch,analog M30x1,5/140lg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,57*
€ 328,67*
Frei Haus
ab € 288,22*
€ 334,30*
Frei Haus
ab € 292,60*
€ 337,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,68*
€ 347,47*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,47*
€ 413,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,05*
€ 410,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 339,88*
€ 404,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.