Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor UNDK 10P8914/S35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Sensor UNDK 10P8914/S35A
Ultraschall-Sensor UNDK 10P8914/S35A
Artikel-Nr.:
     3517B-81861888
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10159081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor

Ultraschall-Sensor UNDK 10P8914/S35A

Ultraschall Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Blindzone:
10 mm
Breite des Sensors:
10,4 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Länge des Sensors:
27 mm
Durchmesser des Sensors:
10,4 mm
Einstellbarer Abstand:
30..200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,23*
€ 338,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,93*
€ 341,69*
Frei Haus
ab € 291,42*
€ 343,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,23*
€ 347,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,74*
€ 378,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.