Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60041064 Herst.-Nr.: 18450000 EAN/GTIN: 4011097529561 |
| |
|
| | |
| HG Wannenmischer Axor Massaud Fertigset chrom zur Bodenmontage Bestehend aus - Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m (#28282XXX) - Stabhandbrause 2jet (#28532XXX) Merkmale - Besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter - Ausladung 248 mm - Anschlussart: Grundkörper - Strahlart Armatur: Schwallstrahl - Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain - Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min - Keramikmischsystem - min. Betriebsdruck: 1 bar - max. Betriebsdruck: 10 bar - Temperaturbegrenzung einstellbar - mit automatischer Rückstellung - Rückflussverhinderer - Anschlussgröße: DN15 - mit Platte/Rosetten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brausegarnitur hansgrohe, brause set, einhandarmatur badewanne |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.292,93* | € 2.475,57* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 2.318,75* | € 2.499,52* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.339,85* | € 2.522,95* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.319,25* | € 2.549,64* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.329,14* | € 2.571,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|