Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer Balance


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi 527100575 Badarmatur Dusche Chrom
Kludi 527100575 Badarmatur Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60053583
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     527100575
EAN/GTIN:
     4021344065063
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Kludi Brause-Einhandmischer Balance chrom Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co KG BALANCE Brause-Einhandmischer DN 15 Art. Nr. 527100575, DN 15, aus Messing verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Ausführung wie folgt: Brause-Einhandmischer DN 15, mit Brauseabgang G 1/2, eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung D 35 mm, Betätigungselement aus Metall verchromt, mit S Anschlüssen G 1/2 x G 3/4, mit Rosetten D 70 mm, Ausladung 131/181 mm, Ausladung Betätigungselement in mm 102, Durchflussklasse B (max. 0,29 l/s), Ausladung Brauseabgang in mm 72, mit geschlossenem Betätigungselement, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,03*
€ 241,78*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 205,78*
€ 246,69*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,13*
€ 256,01*
€ 5,95*
ab € 232,74*
€ 277,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,36*
€ 310,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
378410565
ab € 69,81*
Ähnlich
Kludi
378419165
ab € 93,14*
Ähnlich
Kludi
386550576
ab € 106,39*
Ähnlich
Kludi
388310576
ab € 93,66*
Ähnlich
Kludi
416550575
ab € 141,75*
Ähnlich
Kludi
526559175
ab € 185,52*
Ähnlich
Kludi
527109175
ab € 231,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.