Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer Balance


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
EXPLOSION
Artikel-Nr.:
     63VSM-127375175
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     527100575
EAN/GTIN:
     4021344065063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Kludi Brause-Einhandmischer Balance chrom Wandarmatur, Hersteller Typ KLUDI GmbH&Co KG BALANCE Brause-Einhandmischer DN 15 Art. Nr. 527100575, DN 15, aus Messing verchromt, Geräuschverhalten DIN 4109 Gruppe I, ohne Prüfzeichen, Ausführung wie folgt: Brause-Einhandmischer DN 15, mit Brauseabgang G 1/2, eigensicher gegen Rückfließen DIN EN 1717, Keramik Kartusche mit Heißwasserbegrenzung D 35 mm, Betätigungselement aus Metall verchromt, mit S Anschlüssen G 1/2 x G 3/4, mit Rosetten D 70 mm, Ausladung 131/181 mm, Ausladung Betätigungselement in mm 102, Durchflussklasse B (max. 0,29 l/s), Ausladung Brauseabgang in mm 72, mit geschlossenem Betätigungselement, für geschlossene Trinkwassererwärmer, Durchflusswassererwärmer, PN 10
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,98*
€ 236,94*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 204,64*
€ 241,70*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,24*
€ 250,77*
€ 5,95*
ab € 234,09*
€ 273,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,24*
€ 308,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,71*
€ 262,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
378410565
ab € 69,89*
Ähnlich
Kludi
378419165
ab € 105,47*
Ähnlich
Kludi
386550576
ab € 106,17*
Ähnlich
Kludi
388310576
ab € 93,58*
Ähnlich
Kludi
416550575
ab € 186,96*
Ähnlich
Kludi
526559175
ab € 185,70*
Ähnlich
Kludi
527109175
ab € 232,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.