| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60073522 Herst.-Nr.: 012250699 EAN/GTIN: 4021163142259 |
| |
|
| | |
| elektr. WT Armatur, verl. Ausl. HD-K, 9V SCHELL Puris E # 012250699 verchr. SCHELL Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-K (Hochdruck Kaltwasser) Batteriebetrieb, parametrierbar über SSC Mit Umrüst-Set 00 508 00 99, 00 509 00 99 geeignet zur Vernetzung mit SWS Armatur mit verlängertem Auslauf 140 mm Vandalengeschützte Ganzmetallausführung Lieferumfang: - Infrarot-Sensor-Einlocharmatur - Elektronikmodul programmierbar - Kartuschenmagnetventil 6 V - Batteriefach in Armatur integriert - 4 x AAA Alkalibatterie - Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm und Vorfilter - Strahlregler - Befestigungsmaterial Waschtischmontage Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, Fließdruck: 1 - 5 bar - Einstellbar über Nahreflex - Sensor-Reichweite kurz, mittel, lang - Stagnationsspülprogramm (Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung / alle 24 h) - Laufzeit Dauerspülung für thermische Desinfektion (Dauerfluss 300 s / Dauerfluss 120 s) - Reinigungsstopp 60 s - Einstellmöglichkeit mit eSCHELL-Software - max. Laufzeit 1 - 360 s - Nachlaufzeit 0,6 - 60 s - Stagnationslaufzeit 5 - 600 s - Stagnationsspülintervalle 1 - 240 h - Laufzeit für thermische Desinfektion 15 - 600 s - Dauerfluss 15 - 600 s - Energiesparmodus aktiviert 1 - 254 h - Reinigungsstopp 60 - 360 s Werkstoff: Gehäuse aus Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 9523/I, WELL Public - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 336,59* | € 394,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,78* | € 396,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 353,31* | € 407,02* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,33* | € 480,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 436,90* | € 496,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|