Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Kleinraum-Ventilator ECA120K m.elektr.Innenverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Kleinraum-Ventilator ECA120K m.elektr.Innenverschluss
MAICO Kleinraum-Ventilator ECA120K m.elektr.Innenverschluss
Artikel-Nr.:
     4981-180118
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0009
EAN/GTIN:
     4012799840091
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Wandeinbauventilatoren ECA 120 Für Einbau in Lüftungsschächte, oder zum Anschluss an KA-Rohre oder flexible Schläuche 120 mm oder DN 125 geeignet. Hoher Druck und große Leistung. Ventilatoren in Schutzklasse II. VDE-GS-geprüft. Kunststoff-Ausführung, verkehrsweiß nach RAL 9016. Technische Daten für Typen ECA 120: Fördermenge:Typen ECA 120/P/ VZ/F 170 m 3 /h Typen ECA 120 KP, 120 KVZ/ KF 180 m 3 /h Leistungsaufnahme:19 W Ventilatoren mit Schutzart IP45 sind für den Einbau im Bereich I nach VDE 0100, Teil 701 von Duschen geeignet Ventilatoren mit Schutzart IP34 sind im Sprühbereich von Bäder- und Duschräumen einsetzbar Mit elektrischem Innenverschluss, Schutzart IP34
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
4
€ 4,95*
ab € 130,72*
€ 159,52*
Frei Haus
ab € 148,77*
€ 180,36*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,68*
€ 182,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,24*
€ 183,09*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 151,55*
€ 183,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 101,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570822
ab € 36,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 12,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 146,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 146,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 89,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 179,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0823
ab € 51,95*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 137,91*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 150,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.