Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Brausenmischer Aufputz Axor Starck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Starck Waschbecken Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Waschbecken Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60300610
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10665000
EAN/GTIN:
     4011097815817
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG Brausenmischer Aufputz Axor Starck DN15 Hebelgriff chrom Merkmale - 1 Verbraucher - Anschlussart: S-Anschlüsse - Stichmaß: 150 +- 16 mm - Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min - Keramikmischsystem - min. Betriebsdruck: 1 bar - max. Betriebsdruck: 10 bar - Temperaturbegrenzung einstellbar - Rückflussverhinderer - mit Schalldämpfer - für Durchlauferhitzer geeignet - Schlauchanschluss DN15 - Anschlussgröße: DN15 - Passendes Griffdesign zu den AXOR Starck Einhebel-Waschtischmischern mit Hebelgriffen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 350,22*
€ 409,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,98*
€ 417,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,71*
€ 436,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,24*
€ 490,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,43*
€ 492,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,61*
€ 519,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,39*
€ 507,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,81*
€ 463,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,71*
€ 431,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39600000
ab € 462,14*
Ähnlich
Hansgrohe
39655000
ab € 230,44*
Ähnlich
Hansgrohe
36655000
ab € 196,74*
Ähnlich
Hansgrohe
34620000
ab € 285,00*
Ähnlich
Hansgrohe
34625000
ab € 157,40*
Ähnlich
Hansgrohe
10611000
ab € 317,86*
Ähnlich
Hansgrohe
10616000
ab € 150,73*
Ähnlich
Hansgrohe
12605000
ab € 193,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.