Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Digitales Ausgangsmodul (Einbausatz), Modicon TM5, 12 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, 1-Leitertechnik, Source Transistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Satz aus E/A(TM5SDO12T)+Klemmenleiste(TM5ACTB12)+Busstation(TM5ACBM11)
Satz aus E/A(TM5SDO12T)+Klemmenleiste(TM5ACTB12)+Busstation(TM5ACBM11)
Satz aus E/A(TM5SDO12T)+Klemmenleiste(TM5ACTB12)+Busstation(TM5ACBM11)
Artikel-Nr.:
     3461-H3595864154749
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SDO12TK
EAN/GTIN:
     3595864154749
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Dieses Produkt ist Teil der Modicon TM5-Reihe, einem Angebot von Modulen für modulare IP20-E/A-Systeme. Dieser Bausatz bietet 12 Ausgänge mit Source-Ausgangslogik und Transistorausgang. Es handelt sich um einen Bausatz mit einer Ausgangsspannung von 24 V DC und einer maximalen Verlustleistung von 2,04 W. Es wird mit 1 Draht für den elektrischen Anschluss geliefert. Es ist ein Produkt mit Schutzart IP20. Die Gehäusefarbe ist weiß. Es wiegt 0,065 kg. Die Modicon TM5 erfüllt die typischen Anforderungen von Produktions- und Verpackungsmaschinen sowie von Materialfluss- und Montagesystemen. Dieses Produkt ist durch CE, C-Tick, CSA, GOST-R und CULus zertifiziert. Es erfüllt die Normen CSA C22.2 Nr. 213, UL 508, IEC 61131-2 und CSA C22.2 Nr. 142. Dieses Produkt ist mit der Modicon LMC058 Bewegungssteuerung und der Modicon M258 Logiksteuerung kompatibel. Der Bausatz enthält die Busanschlussplatte TM5ACBM11, den Klemmenblock TM5ACTB12 und das E/A-Modul TM5SDO12T. Dieses modulare IP20-IO-System bietet eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen/verteilten E/A-Inseln. Das ist möglich durch Verbindung mit Modicon-Steuerungen (TM5-Bus) oder über CANopen-Bus/Sercos-Bus für Modicon und PacDrive 3-Steuerungen. Flexibel und skalierbar, ausgelegt für komplexe Maschinen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
12,5 Millimeter
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: TM5SDO12TK, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, E/A-System, EA, EAs, IO, IO-System, IOs, IP20, LMC058, M258, Modicon, TM5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,46*
€ 108,61*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,00*
€ 112,09*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,67*
€ 117,05*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 106,55*
€ 127,18*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,94*
€ 127,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.